Sperrpfosten herausnehmbar,feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, Ø 76 mm, o. Kettenöse, einbetonierbar zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von...
Transportwagen-Set mit Klapppfosten,rot/weiß,K.57 Kettenpfosten-Caddie,Kette Transportwagen-Set mit Klapppfosten, beinhaltet 6 x Klapppfosten, 2 Kettenhaken, rot/weiß, Kunststoff, Ø 50mm, H 900mm, ...
Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren, Ø 76 mm, feuerverzinkt, 2 Kettenösen. Für Straßen und Plätze , die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden: Fußg...
Sperrpfosten herausnehmbar,feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, Ø 76 mm, ohne Kettenöse, zum aufdübeln zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren vo...
Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren, Ø 76 mm, rot-weiß, 1 Kettenöse. Für Straßen und Plätze , die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden: Fußgängerz...
Der Kettenpfosten 'Guarda' aus Kunststoff ist die ideale Lösung für die Abgrenzung und Sicherung von Bereichen. Mit einer Höhe von 870 mm und einem Durchmesser von 40 mm ist er stabil und leicht zu...
Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren, Ø 76 mm, schwarz-gelb, 1 Kettenöse. Für Straßen und Plätze , die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden: Fußgän...
Kipp-Pfosten, feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, ohne Ösen, mit Bodenplatte zum Aufdübeln zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen mit Bodenplatte zum Aufdübel...
Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren, Ø 76 mm, schwarz-gelb, 2 Kettenösen. Für Straßen und Plätze , die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden: Fußgä...
Leichter Kettenständer mit Fuß, 4 Kettenösen, rot/weiß, Fuß befüllbar mobile, standsichere Kunststoffkonstruktion zum Aufstellen an wechselnden Nutzungsorten zur Innen- und zeitweisen Außenaufstell...
Sperrpfosten, 70 x 70 mm, 1 Kettenöse links. Herausnehmbarer Sperrpfosten um Wege, Zufahrten und Plätze für den Verkehr zu sperren oder freizugeben. Der Sperrpfosten ist aus Stahl, feuerverzinkt un...
Kettenständer-Set, 6 St, 870 mm, 10 m Kette, rot/weiß, dreieckiger Kunststoff-Fuß, betongefüllt idealer Helfer für Absperrungen aller Art auf Ihrem Betriebsgelände sicherer Stand durch tiefen Schwe...
Sperrpfosten, 70 x 70 mm, 1 Kettenöse rechts. Herausnehmbarer Sperrpfosten um Wege, Zufahrten und Plätze für den Verkehr zu sperren oder freizugeben. Der Sperrpfosten ist aus Stahl, feuerverzinkt u...
Sperrpfosten, 70 x 70 mm, 2 Kettenösen. Herausnehmbarer Sperrpfosten um Wege, Zufahrten und Plätze für den Verkehr zu sperren oder freizugeben. Der Sperrpfosten ist aus Stahl, feuerverzinkt und rot...
Der Kettenpfosten 'Jumbo' aus PP ist die perfekte Lösung für die Sicherung von Bereichen und die Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 63 mm ...