Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Herausnehmen, Ø 76 mm, ohne Kettenöse, Hülse zum Einbeton.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248392
EAN/GTIN:
     4055381105437
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten herausnehmbar,feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, Ø 76 mm, o. Kettenöse, einbetonierbar
  • zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen
  • Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt und lackiert
  • zum Einbetonieren, mit Bodenhülse
  • Keine Unfallgefahr bei herausgenommenen Pfosten. Die mit der Straßendecke bündige Bodenhülse hat nur eine kleine Öffnung
  • Von der Feuerwehr empfohlen für Flächen und Zufahrtswege nach DIN 14090
  • Herausnehmbar nach Dreikantverschluss DIN 3223
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Höhe außen [mm]: 1330
  • Materialstärke [mm]: 2.5
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 8,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1330 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2.5 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
8,5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 164,34*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 170,17*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 150,98*
€ 171,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,21*
€ 172,79*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,99*
€ 218,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236899
ab € 27,86*
Zubehör
k.A.
236900
ab € 28,41*
Zubehör
k.A.
236901
ab € 51,87*
Zubehör
k.A.
236904
ab € 126,44*
Zubehör
Schake
ab € 8,08*
Zubehör
Moravia
130.10.004
ab € 41,36*
Zubehör
Moravia
213.12.984
ab € 103,23*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.