Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer mit Fuß, zur Innen- und Außenaufstellung, rot / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236875
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Leichter Kettenständer mit Fuß, 4 Kettenösen, rot/weiß, Fuß befüllbar
  • mobile, standsichere Kunststoffkonstruktion zum Aufstellen an wechselnden Nutzungsorten
  • zur Innen- und zeitweisen Außenaufstellung
  • hohe Signalwirkung
  • der Fuß kann zusätzlich mit Wasser oder Sand befüllt werden
  • mit Kunststoffkappe und 4 integrierten Kettenaufnahmen
  • Maße Rohr H x Ø (mm): 870 x 40
  • Maße Fuß-Ø (mm): 300
Technische Daten:
  • Version: Kettenständer
  • Ausstattung: 4 Kettenaufnahmen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 870
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
870 mm
Durchmesser Außen:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Kettenkopfpfosten, Absperrung, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
236877
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.