Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, 70 x 70 mm, 1 Kettenöse links.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-181761
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     135.18.794
EAN/GTIN:
     4055381201870
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, 70 x 70 mm, 1 Kettenöse links.

Herausnehmbarer Sperrpfosten um Wege, Zufahrten und Plätze für den Verkehr zu sperren oder freizugeben. Der Sperrpfosten ist aus Stahl, feuerverzinkt und rot/weiß beschichtet. Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (330 mm), Überflurhöhe 1000 mm. Mit seitlichem Profil-Zylinderschloss, gleichschließend, und drei Schlüsseln. Verriegelung rastet selbständig ein. Zubehör: Abdeckkappe selbstverriegelnd für Bodenhülse.

Hinweis: Bei Einsatz auf Feuerwehrflächen bitte mit der örtlichen Behörde klären.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1330 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
70x70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 181761 49, Absperrung, Absperrungen, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,63*
€ 227,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,29*
€ 271,03*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,47*
€ 311,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
135.17.280
ab € 32,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.