Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Kippen, 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, mit Dreikantverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236884
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kipp-Pfosten, feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, ohne Ösen, mit Bodenplatte zum Aufdübeln
  • zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen
  • mit Bodenplatte zum Aufdübeln
  • klappbarer Absperrpfosten aus Stahl
  • feuerverzinkt und lackiert
  • mit Dreikantverschluss
  • Abmessung Bodenplatte: 140 x 160 x 10 mm
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Breite außen [mm]: 70
  • Tiefe außen [mm]: 70
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70 x 70mm weiß-rot klappbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrpfosten klappbar, Parkpfosten, Parkplatzpfosten, Schließpfosten, Parkwächterparkplatzsperre, Absperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236891
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.