Edelstahl mit hitzebeständigem Glas, Ring teflonbeschichtet Bratenthermometer mit hitzebeständigem Spezialglas sorgt für perfektes Gelingen. Anzeige der optimalen Garpunkte von Rind, Kalb, Lamm, Sc...
Der Tauch- und Einstechfühler (Thermoelement Typ K) kommt vor allem bei Messungen im Wasser zur Kontrolle der eingestellten Heizungsanlage zum Einsatz. Die sehr dünne Sondenspitze sorgt für eine sc...
zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten, pastösen und halbfesten Objekten, auch für Lebensmittel gemäß HACCP, mit gut lesbarem LCD-Display, Einstechfühler Länge 140mm, Ein-/Aus-Taster, Abschaltauto...
Dieses praktische Einstich-Thermometer ist vielseitig einsetzbar und überzeugt durch seine schnelle Ansprechzeit und die hohe Genauigkeit (ab +-0,5°C). Einfach aus der mitgelieferten Schutzhülle he...
Lebensmittel-Thermometer BP5F Das Infrarot Lebensmittel-Thermometer verfügt über einen Infrarotsensor bzw. einen Einstech-Temperaturfühler, welche Temperaturmessungen schnell und zuverlässig mit ei...
ebro TDC 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform Einstich-Thermometer TDC 110 Messbereich -50 bis +150 °C Klassisches Einstich-Thermometer...
Bratenthermometer; 12.5x5.5 cm (LxØ); silber Klassisches Bratenthermometer aus Edelstahl. Ideal zur Temperaturkontrolle von Fleisch. Mit Symbolen für das einfache Ablesen der richtigen Temperatur b...
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich...
Einstech-Thermometer, Typ 12060, digital Messbereich -50 bis +150 °C, Genauigkeit ± 1 °C. Mit Hold-Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, 125 x 3,5 mm, mit Kunststoffhülse und Clip. Mit Batterie 1...