Der Tauch- und Einstechfühler (Thermoelement Typ K) kommt vor allem bei Messungen im Wasser zur Kontrolle der eingestellten Heizungsanlage zum Einsatz. Die sehr dünne Sondenspitze sorgt für eine sc...
Fleisch und Geflügel perfekt auf den Punkt gebraten! Kochen Sie wie ein Profi mit 100% Geling-Garantie. Denn das digitale 2 in 1 Grill-Bratenthermometer KÜCHEN-CHEF informiert Sie, wenn die richtig...
Lebensmittel-Thermometer BP5F Das Infrarot Lebensmittel-Thermometer verfügt über einen Infrarotsensor bzw. einen Einstech-Temperaturfühler, welche Temperaturmessungen schnell und zuverlässig mit ei...
Bratenthermometer digital, mit Fühler Mit Magnet, Hängevorrichtung und ausklappbarem Standfuß Geeignet für Backofen und Grill (von -25° C bis 250° C) Sonde mit abnehmbarem Kabel (1 m) Individuell e...
Bratenthermometer; 12.5x5.5 cm (LxØ); silber Klassisches Bratenthermometer aus Edelstahl. Ideal zur Temperaturkontrolle von Fleisch. Mit Symbolen für das einfache Ablesen der richtigen Temperatur b...
Dieses praktische Einstich-Thermometer ist vielseitig einsetzbar und überzeugt durch seine schnelle Ansprechzeit und die hohe Genauigkeit (ab +-0,5°C). Einfach aus der mitgelieferten Schutzhülle he...
Für exakteres Kochen und Backen! Die Sonde ist spitz, damit die Kerntemperatur von Speisen und Gebäck einfach gemessen werden kann. Die maßgefertigte Form und die praktische Feststellschraube ermög...
Garen Sie Ihre Speisen auf den Punkt mit dem analogen Einstichthermometer für Fleisch aller Art. Ob Sie einen Sonntagsbraten garen oder ein Steak grillen, das Fleischthermometer verrät Ihnen die ge...
Bratenthermometer Das große analoge Bratenthermometer mit runder Skala ist perfekt zum Messen und Kontrollieren des Garzustandes von Braten geeignet. Es kann für alle Fleischsorten verwendet werden...
Pr„zisions-Sekunden-Thermometer, universal - Ger„t lose, ohne Temperaturfühler HIGHLIGHTS schnell: 3 Messungen in der Sekunde modernes und funktionales Geh„use - im Hosentaschenformat ideal für Ein...