Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnia Omnia-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnia Omnia-Thermometer
Omnia Omnia-Thermometer
Omnia Omnia-Thermometer
Omnia Omnia-Thermometer
Omnia Omnia-Thermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118727821
Hersteller:
     Omnia
Herst.-Nr.:
     OMNIA-133
EAN/GTIN:
     7350029450250
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Für exakteres Kochen und Backen!

Die Sonde ist spitz, damit die Kerntemperatur von Speisen und Gebäck einfach gemessen werden kann. Die maßgefertigte Form und die praktische Feststellschraube ermöglichen die einfache Befestigung in einem der Löcher im Deckel, um die Temperatur im Ofen zu messen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Analog
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Temperaturbereich (T-T)
0 - 300 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.