Mit dem Bratenthermometer von KIBONI auf Edelstahl kann Fleisch perfekt zubereitet werden. Der Dorn des Thermometers muss dazu so in das Fleisch gesteckt werden, dass die Spitze die Mitte des Brate...
Bratenthermometer Jeder gute Koch, der einen perfekten Braten zubereiten will, braucht ein Bratenthermometer. FMprofessional hat eine Variante aus robustem Edelstahl entwickelt und auf der Anzeige ...
Für exakteres Kochen und Backen! Die Sonde ist spitz, damit die Kerntemperatur von Speisen und Gebäck einfach gemessen werden kann. Die maßgefertigte Form und die praktische Feststellschraube ermög...
Der Princess 182092 Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrilltes Gemüse zubereiten können. Mit dieser Heißluftfritteuse könn...
Mini-Alarm-Thermometer Das preisgünstige testo Mini-Thermometer mit Alarmfunktion ist klein und handlich, aber ganz groß in der Leistung. Der Einstech-Fühler umfasst eine 80 cm-Leitung und ist fest...
Digital Einstech-Thermometer LabTherm kalibriert mit ISO-Zertifikat Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-Check von Babynahrung, die Zubereitung von Lebe...
Lieferung inkl. Batterie CR2032, Temperaturmesssonden Typ BEHA-AMPROBE TPP1-C1/TPP2-C1. Mit Messwertspeicher, Data Hold und langer Batterielebensdauer bis 200 h; Messbereich: –50 bis +250 °C, Auflö...
ebro TDC 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform Einstich-Thermometer TDC 110 Messbereich -50 bis +150 °C Klassisches Einstich-Thermometer...
Perfekter Sonntagsbraten - da gibt es einiges zu beachten: Jedes Fleisch hat seinen ganz eigenen Garpunkt, und dabei sollte der Sonntagskoch auch noch die Backofentemperatur im Auge behalten. Die p...
HENDI Bratenthermometer mit Timer - 0 - 300 C max - 65x70x(H)17 mm Mit Timerfunktion - Temperaturbereich von 0C bis 300C - Maßeinheit C oder F - Graduierung 1C - Haltefunktion hält gemessene Temper...
2in1 Heißluftfritteuse & Grill 5,6Ltr. Bratenthermometer & Salzstreuer 1760WattDer Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrill...