Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut aus Ecken und Kanten vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter. Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin z...
Flexibel einsetzbar und ohne großen Kraftaufwand, ermöglicht Ihnen die Kränzle Colly 800 für die Innen- und Außenreinigung, stets perfekte Reinigungsergebnisse. Gehwege, Einfahrten und Terrassen la...
Kompakte Größe zum Entfernen von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern auf engstem Raum. Die mechanische Kehrmaschine mit einer Bürste der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial gehört zum Sor...
Steinbock® Handkehrmaschine Turbo Premium, manuell, Kehrbreite 770 mm, RAL 5015 himmelblau Die Handkehrmaschine Steinbock® Turbo Premium, manuell zeichnet sich durch ihr patentiertes Turbo-Kehrsyst...
Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in ...
Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, di...
Es war noch nie einfacher, Ihre Räumlichkeiten in einem guten und einladenden Zustand für Kunden und Mitarbeiter zu präsentieren. Die in den Modellen SW200 und SW250 erhältliche Nilfisk Handkehr-m...
Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, di...
handgeführt, mit 950 mm Arbeitsbreite Zwei Seitenbesen mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 950 mm Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen Für unterschiedlich...
Es war noch nie einfacher, Ihre Räumlichkeiten in einem guten und einladenden Zustand für Kunden und Mitarbeiter zu präsentieren. Die in den Modellen SW200 und SW250 erhältliche Nilfisk Handkehr-m...
Bürstenlose, mechanische Kehrmaschine, Rubbermaid, Farbe: Schwarz Kehrmaschine aus verzinktem Stahl und robustem ABS-Kunststoff mit abriebfesten Gummiblättern, die Staub, Schmutz und Verschüttungen...
Steinbock® Handkehrmaschine Turbo Premium, manuell, Kehrbreite 970 mm, RAL 7016 anthrazitgrau Die Handkehrmaschine Steinbock® Turbo Premium, manuell zeichnet sich durch ihr patentiertes Turbo-Kehrs...
Steinbock® Handkehrmaschine Turbo, manuell, Kehrbreite 750 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau Die Handkehrmaschine Steinbock® Turbo zeichnet sich durch ihr patentiertes Turbo-Kehrsystem mit 2-facher Schmut...
Doppelfunktions-Kehrmaschine, Rubbermaid, Farbe: Schwarz Kehrmaschine aus verzinktem Stahl und robustem ABS-Kunststoff mit zwei Arten von Bürsten, wodurch die Maschine für große Fremdkörper sowie f...
Der Sweeper 550 M2B ist eine kompakte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner Flächen genutzt werden kann. * kompakt * manuell * leicht manövrierbar Die Seitenbürsten fegen effizient feinen...