Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Handkehrmaschine Typ HKM 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Handkehrmaschine Typ HKM 700
Profi Handkehrmaschine Typ HKM 700
Profi Handkehrmaschine Typ HKM 700
Artikel-Nr.:
     638-51518-7304007
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7304007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine cleancraft
handkehrmaschine

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System
für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

  • Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von
    oben in den Kehrgutbehälter
  • Einfach zu entleerender Kehrgutbehälter
  • Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
  • Handlich und leicht zu schieben
  • Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
  • Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut

 

Technische Daten HKM 700:

  • Antrieb: manuell
  • Reinigungsfläche: 500 – 1000 m²
  • Max. Flächenleistung: 2.800 m²/h
  • Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 700 mm
  • Volumen Kehrgutbehälter: 20 l
  • Abmessungen (L x B x H): 680 x 580 x 1000 mm
  • Gewicht: 10 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Maschine, Reiniger, HKM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,10*
€ 272,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.