Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenkehrmaschine Executive-Serie™: mechanische Kehrmaschine mit einer Bürste, 16,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenkehrmaschine Executive-Serie™: mechanische Kehrmaschine mit einer Bürste, 16,5 cm, schwarz
Bodenkehrmaschine Executive-Serie™: mechanische Kehrmaschine mit einer Bürste, 16,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG421288BLA
Herst.-Nr.:
     FG421288BLA
EAN/GTIN:
     10086876187370
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Kompakte Größe zum Entfernen von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern auf engstem Raum.
Die mechanische Kehrmaschine mit einer Bürste der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial gehört zum Sortiment an gewerblichen Kehrmaschinen für harte Böden und Teppiche. Die Teppichkehrmaschine hat einen leicht zu öffnenden Schmutzbehälter und kann mühelos entleert werden. Das niedrige Profil gelangt mühelos unter Möbel oder in enge Ecken. Die Teppichkehrmaschine ist aus verzinktem Stahl und robustem ABS-Kunststoff und ideal für Niederflorteppiche oder blanke Böden aus Kacheln, Holz, Vinyl usw.
  • Aus verzinktem Stahl und robustem ABS-Kunststoff
  • Kehrbreite von 16,5 cm mit Stoßschutz
  • Die Weichgummiräder gleiten sanft über den Boden
  • Müheloses Entleeren
  • Für Teppiche, Kachel-, Holz-, Vinylböden usw.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: teppichkehrer rubbermaid, teppichkehrer, Bodenkehrmaschine, Teppichkehrmaschine, Mechanische Kehrmaschine, Teppichreinigung, Teppichreiniger, Kehrmaschinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG421588BLA
ab € 78,08*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG421388BLA
ab € 73,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.