Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk SW200 Teppichkehrer Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk SW200 Teppichkehrer Schwarz, Weiß
Nilfisk SW200 Teppichkehrer Schwarz, Weiß
Nilfisk SW200 Teppichkehrer Schwarz, Weiß
Nilfisk SW200 Teppichkehrer Schwarz, Weiß
Nilfisk SW200 Teppichkehrer Schwarz, Weiß
Nilfisk SW200 Teppichkehrer Schwarz, Weiß
Nilfisk SW200 Teppichkehrer Schwarz, Weiß
Nilfisk SW200 Teppichkehrer Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40932490
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     50000493
EAN/GTIN:
     5715492191963
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Handkehrmaschine
Es war noch nie einfacher, Ihre Räumlichkeiten in einem guten und einladenden Zustand für Kunden und Mitarbeiter zu präsentieren. Die in den Modellen SW200 und SW250 erhältliche Nilfisk Handkehr-maschine bietet sowohl im Außenbereich als auch auf Innen- böden eine beeindruckende Leistung. Im Vergleich zu einem normalen Besen entfernt sie Staub, Schmutz, Sand, Nägel, Schrauben, Zigarettenkippen usw. bis zu 6 Mal schneller und sammelt den Schmutz zugleich im Behälter.

Da das Gerät kompakt und leicht ist, können Sie die Handkehrmaschine auch in engen Bereichen einsetzen oder dort, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die Hauptkehrwalze ist mit einem beidseitigen Zahnradantrieb versehen und der Seitenbesenantrieb erfolgt mittels Riemen. Wenn die Maschine vom Benutzer nach vorne geschoben wird, entsteht nur ein sehr geringes Geräusch. Die SW200 und SW250 stellen eine attraktive und kostensparende Möglichkeit der Tagesreinigung dar.

Das Gerät ist äußerst benutzerfreundlich, etwa durch den weich ummantelten Griff, der einstellbar ist, um immer eine angenehme Arbeitshaltung zu gewährleisten. Der eingebaute Filter hält den Staub zurück und der große Kehrgutbehälter lässt sich leicht entleeren.

Diese schnelle und produktive Nilfisk Kehrmaschine ist eine ideale Wahl für Anwendungen wie die Reinigung von kleinen Produktionsstätten, Parkplätzen, Einkaufszentren, Schulen, Werkstätten, Busstationen und Bahnhöfen sowie in Außenbereiche von Bürogebäuden.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
1470 mm
Höhe
1120 mm
Gewicht
19500 g
Technische Details
Maximale Flächenleistung
1920 m²/h
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
38 l
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,92*
€ 385,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,09*
€ 379,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.