Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Sweeper 550 M2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4480002
Hersteller:
     DIBO
Herst.-Nr.:
     3120015
EAN/GTIN:
     8013378322171
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
Der Sweeper 550 M2B ist eine kompakte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner Flächen genutzt werden kann. * kompakt * manuell * leicht manövrierbar Die Seitenbürsten fegen effizient feinen Staub und groben Schmutz, von Blättern bis Plastikflaschen, mit einem perfekten Reinigungsergebnis auf allen Oberflächen. Leicht zu bedienen: auf 2 Zwischenhöhen verstellbarer Fahrbügel. Sehr großer Schmutzbehälter (25 Liter) in einer sehr kompakten Maschine. Technische Details: Arbeitsbreite der Bürsten + Bodendüsen: 550 mm / Produktivität: 1600 m³/h / Antrieb: Manuell / Fassungsvermögen Schmutzbehälter: 25 l. Der Sweeper 550 M2B ist eine kompakte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner Flächen genutzt werden kann. Die Seitenbürsten fegen effizient feinen Staub und groben Schmutz, von Blättern bis Plastikflaschen, mit einem perfekten Reinigungsergebnis auf allen Oberflächen. Leicht zu bedienen: auf 2 Zwischenhöhen verstellbarer Fahrbügel. Hauptkehrwalze mit einstellbarem Bürstendruck. Sehr großer Schmutzbehälter in einer sehr kompakten Maschine. Patentiertes Kehrsystem für Schmutz
Weitere Informationen:
Größe:
1250x590x533 MM
Gewicht:
8 KG
Ursprungsland:
IT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,49*
€ 534,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,17*
€ 530,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,81*
€ 494,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,63*
€ 462,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.