Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Handkehrmaschine Typ HKM 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Handkehrmaschine Typ HKM 800
Profi Handkehrmaschine Typ HKM 800
Profi Handkehrmaschine Typ HKM 800
Artikel-Nr.:
     638-51518-7304008
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7304008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine cleancraft
handkehrmaschine

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System
für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

  • Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von
    oben in den Kehrgutbehälter
  • Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
  • Handlich und leicht zu schieben
  • Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
  • Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen
    und Seitenbesen
  • Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
  • Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
  • Großer Kehrgutbehälter
  • Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen

 

Technische Daten HKM 800:

  • Antrieb: manuell
  • Reinigungsfläche: 500 – 1000 m²
  • Max. Flächenleistung: 2.800 m²/h
  • Arbeitsbreite ohne Seitenbesen: 470 mm
  • Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 800 mm
  • Volumen Kehrgutbehälter: 40 l
  • Abmessungen (L x B x H): 800 x 660 x 330 mm
  • Gewicht: 14 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Maschine, Reiniger, HKM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 426,39*
€ 559,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,74*
€ 559,07*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 620,59*
€ 795,27*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,27*
€ 946,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,05*
€ 919,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,78*
€ 845,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,81*
€ 799,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,59*
€ 738,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.