Westmark Königskuchenform »Back Klassiker«, 30 cm hochwertige Antihaftbeschichtung, zuverlässige Qualität für langes Backvergnügen, selbstverständlich PFOA-frei (gemäß EU VO 2017/1000) , hitzebestä...
Du kennst und liebst die hervorragenden Eigenschaften von Gusseisen? Dann gehört die große Petromax Kastenform auch in deine Küche: Saftiger Kuchen, ofenfrisches Brot, Auflauf, krosser Braten und v...
Antihaft- Königskuchenform aus 0,6 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet, nicht spülmaschinengeeignet Länge innen: 30 cm, Breite innen: 11 cm, Höhe außen: 6,5 cm, Volumen: 2 l
Sie wollen Ihre Lieben mit einem duftenden Gebäck überraschen oder naschen einfach selbst gerne? Was gibt es da leckereres als einen selbst gebackenen Kuchen zum Sonntag-Nachmittag oder einfach zwi...
SCHNEIDER Silikonbackform Königskuchen in der Farbe rot Länge: 30 cm, Breite: 10 cm, Höhe: 7 cm Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis +230°C und kann in Backöfen, Mikrowellen und Gefriersc...
Backform "Königskuchen". 260 x 65 mm x 55 mm VE: 300 Stück. Backform KöNIGSKUCHEN. Material: backfestes zweilagiges Papier. Gewicht: 150 g/m². Temperaturbeständig von - 40°C bis + 220°C