Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petromax Kastenform mit Deckel k8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petromax Kastenform mit Deckel k8
Petromax Kastenform mit Deckel k8
Petromax Kastenform mit Deckel k8
Petromax Kastenform mit Deckel k8
Artikel-Nr.:
     CIDE3-90128965
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     K8
EAN/GTIN:
     4250435707135
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
Du kennst und liebst die hervorragenden Eigenschaften von Gusseisen? Dann gehört die große Petromax Kastenform auch in deine Küche: Saftiger Kuchen, ofenfrisches Brot, Auflauf, krosser Braten und vieles mehr werden von nun an in dieser geräumigen Kastenform zubereitet. Gusseisen für jede Gelegenheit Aus Gusseisen gefertigt, hat die Kastenform eine exzellente Wärmeleitung und -speicherung. Ganz gleich ob du sie am offenen Feuer verwendest und Briketts auf dem Deckel verteilst oder lieber zuhause backst: Die hervorragende Rundumwärme überzeugt sowohl am heimischen Herd als auch in der Outdoor-Küche. Dank ihrer vorbehandelten Oberfläche (seasoned finish) kannst du Kastenform sofort verwenden. Mit dem doppelten Fassungsvermögen der Petromax Kastenform k4, kannst du nun auch eine große Gästezahl mit der k8 problemlos verköstigen. Backen und Braten leicht gemacht Die natürliche Antihaftwirkung von Gusseisen wird mit jedem Gebrauch besser und macht das Backen in der Kastenform für dich besonders angenehm. Die beiden Griffe gewährleisten eine praktische Handhabung, sodass du sie einfach aus dem Backofen nehmen kannst. Du kannst den Deckel deiner großen Kastenform mit seinen vier Füßen und dem praktischen Rillenprofil auch als Steak- und Grillpfanne verwenden – beim Draußen-Kochen einfach den Deckel umdrehen, Fleisch auflegen und losbraten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Brotform
Form
Rechteckig
Art der Oberfläche
Flache Oberfläche
Fassungsvermögen
5.5 l
Produktfarbe
Grau
Material
Eisenguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.