Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-225567007
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1445
EAN/GTIN:
     4044935014455
Suchbegriffe:
Kasten-Backform
Kastenbackform
Kastenform
Königskuchen-Backform
DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm

  • gute Antihafteigenschaft
  • leichte Reinigung


»Tradition«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4044935014455
Breite:
110 mm
Länge:
300 mm
Höhe:
75 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Königskuchen-Form, Königskuchenform, kastenform dr. oetker, kasten backform, KOENIGKUCHENFORM, KOENIGSKUCHENFORM, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.