Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Königskuchenform »Back Klassiker«, 30 cm hochwertige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Königskuchenform »Back Klassiker«, 30 cm hochwertige
Westmark Königskuchenform »Back Klassiker«, 30 cm hochwertige
Artikel-Nr.:
     2813-371-7883
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     31862270
EAN/GTIN:
     4004094318672
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kasten-Backform

Westmark Königskuchenform »Back Klassiker«, 30 cm
hochwertige Antihaftbeschichtung, zuverlässige Qualität für langes Backvergnügen, selbstverständlich PFOA-frei (gemäß EU VO 2017/1000) , hitzebeständig bis 230 ° C

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,50*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,48*
€ 9,69*
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 13,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.