Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brot-/Königskuchenform. Stahl. PTFE Antihaftbeschichtung. Maße: 23 x 13 x 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brot-/Königskuchenform. Stahl. PTFE Antihaftbeschichtung. Maße: 23 x 13 x 7
Brot-/Königskuchenform. Stahl. PTFE Antihaftbeschichtung. Maße: 23 x 13 x 7
Artikel-Nr.:
     2813-463-552
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3123230-2053
EAN/GTIN:
     4044925019712
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kasten-Backform

Brot-/Königskuchenform. Stahl. PTFE Antihaftbeschichtung. Maße: 23 x 13 x 7 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
26 cm
Breite:
13 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 6,11*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,93*
€ 6,28*
4 Tage
1092
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.