Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Vertikal-Metallkreissäge MKS 315 V, 3622315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715790
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3622315
EAN/GTIN:
     4036351028345
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
metallkraft metallkreissäge
kaltkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3622315, Zwei Geschwindigkeiten, Doppelgehrung und Schraubstock mit Antigratvorrichtung, Maschinenkopf vertikal geführt, mit Schwalbenschwanzführung und einstellbarer Keilleiste. Um 45° nach links und 60° nach rechts schwenkbar, mit Arretierung bei -45°, 0°, -45°, 60°. Zwei Schnittgeschwindigkeiten. Einstellbarer Tiefenanschlag für den Vertikalhub des Sägekopfes. Querverschiebbarer Schraubstock mit Antigratvorrichtung. Stabiler und robuster Aufbau. Einfache und problemlose Bedienung. Untersetzungsgetriebe geräuscharm im Ölbad laufend. Kühlmittelpumpe mit Kühlmittelfilter. Kühlmittelstrahlverteilung, für bessere Schmierung des Sägeblattes. Spanbrecher zur Blattreinigung. Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz. Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter. Qualität Made in Europe Lieferumfang: Kühlmitteleinrichtung mit Filter. Materialauflagearm mit Rolle. Längenanschlag 500 mm. Bedienwerkzeug. Späneräumer T4. ohne Sägeblatt., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,3/1,8 kW
Schnittkapazität 0° (rund) Rohr:
100 mm
Schnittkapazität -45° (rund) Rohr:
100 mm
Schnittkapazität -45° (rechteck) Rohr:
100 x 80 mm
Schnittkapazität 0° (rechteck) Rohr:
135 x 80 mm
Länge (Produkt) ca.:
1500 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1700 mm
Gewicht (Netto) ca.:
270 kg
Sägeblattdurchmesser:
315 mm
Sägeblattdrehzahl(en):
33/66 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Gehrungswinkel:
-45 +60 °
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
650 mm
Schnittkapazität +45° (rund) Vollmaterial:
70 mm
Schnittkapazität 0° (rund) Vollmaterial:
70 mm
Schnittkapazität -45° (rund) Vollmaterial:
70 mm
Schnittkapazität +45° (quadrat) Rohr:
70 x 70 mm
Schnittkapazität +45° (rechteck) Rohr:
70 x 80 mm
Schnittkapazität +45° (rund) Rohr:
80 mm
Schnittkapazität 0° (quadrat) Rohr:
90 x 90 mm
Schnittkapazität -45° (quadrat) Rohr:
90 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: MKS 315 V, VERTIKAL-METALLKREISSÄGE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.926,61*
€ 5.093,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.021,13*
€ 5.187,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.187,28*
€ 6.172,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.160,66*
€ 6.141,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.059,65*
€ 6.020,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.021,13*
€ 5.975,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.