| |
Rundrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 120 mm |
Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 120 mm |
Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 90 mm |
Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 100 mm |
Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 90 mm |
Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 90 mm |
Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 170x90 mm |
Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 125x90 mm |
Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 90x90 mm |
Sägeblatt-Außendurchmesser: | 350 mm |
Sägeblatt-Innendurchmesser: | 32 mm |
Schraubstockspannweite max.: | 185 mm |
Schnittwinkel: | 45-0-60 ° |
Drehzahlstufe 1 / 2: | 18 / 36 UpM |
Motorleistung Drehzahlstufe 1 / 2: | 1500 / 2200 W |
Netzanschluss: | 400/50 V/Hz |
Einlaufhöhe für Rollbahnen: | 908 mm |
Länge: | 1050 mm |
Breite: | 1000 mm |
Höhe: | 1850 mm |
Gewicht: | 450 kg |
Ursprungsland: | IT |
Paketdiensfähig: | NEIN |
VM-Modelle: | Robuste, manuell bedienbare Vertikal-Kreissägen für Handwerk |
Serienausstattung: | - VM Metall-Kreissägemaschinen<br/>- Materialauflage mit zwe |
Einsatzbeispiele: | - Metallbau<br/>- Maschinenbau<br/>- Anlagenbau<br/>- Schlos |