Kapselspender für die Kapselmaschine sorgen für Ordnung und schnellen Zugriff
Ein Kapselspender für eine
Kapselmaschine bietet Platz für eine bestimmte Anzahl an Kaffeekapseln. Diese sind somit immer griffbereit und aufgeräumt. Der Vorteil von
Kaffeekapseln ist, dass sie nicht in einem geschlossenen Behältnis aufbewahrt werden müssen und somit besonders platzsparend verstaut werden können. Sie müssen allerdings bei der Wahl des Kapselspenders darauf achten, zu welchem
Kaffeekapselautomat oder welcher Kaffeemaschine dieser kompatibel ist, da die Größen der Kapseln je nach Kapselmaschinen variieren können.
Ausführungen und Entnahmesystem
Die Kapselspender sind beispielsweise aus festem Metalldraht geformt und bieten eine Vielzahl an unterschiedlichen Lösungen zum Verstauen von einer kleinen bis zur großen Anzahl von Kapseln. Wenn Sie häufig unterschiedliche Kaffeesorten verwenden, empfehlen sich Kapselhalter mit Sortierfunktion für die einzelnen Sorten. Die Entnahmesysteme ermöglichen es, die Kaffeekapseln bequem von unten oder der Seite zu entnehmen. Das Entnahmesystem, bei welchen die Kapseln von unten entnommen werden, macht sich der Schwerkraft zunutze. Dabei rutschen die Kapseln nach jeder Entnahme nach unten, sobald Sie eine Kapsel entnommen haben.
Stand- und Wandversionen
Kapselspender gibt es als Aufsteller und zum Anbringen an die Wand. Die Standversionen haben den Vorteil, dass sie überall eingesetzt werden können und somit flexibel gestellt werden können. Der Nachteil der Standversionen ist, dass sie zusätzlichen Ablageplatz benötigen. Modelle zum Anbringen an der Wand haben den Vorteil, dass sie viele Kapseln tragen können, ohne dass Sie eine Ablage benötigen. Sie empfehlen sich, wenn Sie besonders viele Kapseln benötigen und ihnen einen festen Platz zuweisen wollen. Allerdings müssen Sie darauf achten, dass sich die Spender an einem günstigen Platz befinden, sodass die Kapseln bequem und schnell entnommen werden können. Nachteil der Wandversionen ist, dass sie einen Montageaufwand benötigen und nicht flexibel einsetzbar sind.