Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANPART Nespresso Kapselhalter Edelstahl Silber 2790002113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1126391
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1126391
Artikel-Nr.:
     94QG7-1126391
Hersteller:
     Elka Pieterman Group
Herst.-Nr.:
     2790002113
EAN/GTIN:
     4012074053185
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
Scanpart Kapselhalter für 40 Nespresso-Kapseln. Spülmaschinensicher: Nein. Wegwerfbar: Nein. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Kapselhalter. Material: rostfreier Stahl. Micorwafe sicher: Nein. Modell: 2790002113. Produktlinie: Nespresso. Rostfrei: Ja. Geeignet für: Geeignet für 40 Nespresso-Kapseln. Anlaufgeschützt: Ja. Wasserbeständig: Ja. Gewicht: 554 g. Tiefe: 125 mm. Breite: 115 mm. Höhe: 105 mm. Farbe: Silber.
Weitere Informationen:
Gewicht:
554 g
Farbe:
Silber
Höhe:
105 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.