Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 418709 Kaffeekapselhalter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 418709 Kaffeekapselhalter Edelstahl
Brabantia 418709 Kaffeekapselhalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14879002
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     418709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
Halten Sie Ihren Kopf frei und Ihren Kaffee stets griffbereit mit diesem Kaffeekapselspender von Brabantia. Er fasst bis zu 30 Kaffeekapseln und das Einsetzen und Herausnehmen der Kapseln ist denkbar einfach. Wie geschaffen für die Organisation Ihres morgendlichen Gebräus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.