Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kaffee-Kapselstander fur Nespresso, Halter fur 40 Kapseln, Schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111265
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111265
EAN/GTIN:
     4047443494184
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
- alle Kaffeekapseln griffbereit: der elegante Kapselstander ermoglicht eine ubersichtliche Aufbewahrung und Sortierung der vielen Kaffeekapsel-Sorten von Nespresso – von Intenso uber Espresso und Lungo bis Master Origin, fur unkomplizierten Kaffeegenuss nach Ihrem Geschmack- Kaffeekapsel-Aufbewahrung leicht gemacht: der praktische Stander organisiert alle Nespresso-Kapseln an einem Ort und zeigt die vorratige Menge auf einen Blick - Kapselhalter mit viel Platz: bis zu 40 Kaffeekapseln lassen sich z.B. je nach Sorte getrennt organisieren – 4 separate Drahthalter fassen jeweils 10 Kapseln - cleverer Kapselspender: die Nespresso-Kapseln lassen sich sowohl von oben als auch von unten aus dem Kapselhalter entnehmen – Einordnen und direkter Zugriff auf bis zu 8 Sorten - ein Handgriff genugt: Kapselhalter als praktische Alternative zu Schublade, Box oder andere Behalter fur Kaffeekapseln - spart Platz: der Kaffee-Kapselhalter zum Hinstellen nimmt wenig Flache ein – ideal fur Arbeitsflache, Kuchentisch oder Anrichte - ordentliche Kaffeekapsel-Aufbewahrung: einfach Nespresso-Kapseln aus der Verpackung in den Stander umfullen – fur ein aufgeraumtes Wohnambiente - elegantes Design: der Nespresso-Kapselhalter in edlem Matt-Schwarz ist ein optisches Highlight in der modernen Kuche – und macht neben Ihrer Nespresso-Maschine eine gute Figur - individuell wie Sie: den schlichten Kapselspender mit den Lieblingssorten bestucken – dabei sorgen die Kaffee-Kapseln Ihrer Wahl fur Farbakzente nach Ihrem Kaffeegeschmack - langlebig und robust: plastikfreier, verchromter Kapselhalter aus Eisenstahl – fur eine lange Lebensdauer - passt auch fur andere Kaffeekapseln, Pads und Pods derselben Grose wie Nespresso, wie Gourmesso, Cialdissima und Dallmayr capsa Lieferumfang: - 1 Kaffee-Kapselstander
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
514.93 g
Hohe:
37.5 cm
Lange:
11.5 cm
Breite:
11.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
13,5 x 14 x 37 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Serie:
Barista
Installation:
Standmodell
Passend fur:
Nespresso Kapseln
Geeignet fur:
Kapsel
Max. Kapselanzahl:
40
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselspender, Kapselspender für Kaffeekapseln, Spender für Kaffeekapseln, xavax kaffee-kapselhalter, kaffee kapselhalter, Tasche, Spiel, Klein, Halterung, Organisation, Stander, Haushaltsgerat, Aufbewahrung, Kuche, Kapsel, Spielkonsole, Kaffee, Espressoautomat, Behalter, Kuchengerat, Kaffeemaschine, Getrank, Kaffeekapselautomat, Kuchenmaschine, Kapselhalter, Kapselstander, Kaffeekapsel, Kaffeeautomat, Kapselautomat, Aufbruhen, Espresso, Organizer, Standfus, Orga, Kleiner, Kleines, Kleine, Kaffeekapsel-Automat, Lebensmittel, Spielkonsolen Stander, Kapselhalter/-stander, Kaffeesorte, Aufbewahrungsbehalter, Kuchenzubehor, Kuchenutensilien, Ordnungssystem, Behaltnis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 18,98*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,05*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,65*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,87*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 17,96*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,84*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,41*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,73*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,59*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,23*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,09*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 5,02*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,94*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,62*
Ähnlich
xavax
00111059
ab € 8,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.