Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekapsel-Spender,HxB 320x320mm,f. 56 Kapseln,ABS,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185024
185024
Artikel-Nr.:
     711-185024
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     MTBCH.01
EAN/GTIN:
     3660141947809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
Kaffeekapsel-Spender
  • Höhe x Breite 320 x 320 mm
  • für 56 Kapseln
  • aus ABS in schwarz

Suchbegriffe:
Spender, Spender für Kaffeekapseln, Kaffeekapsel-Spender, Kaffeekapselspender

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
multiBox
Küchenausstattung:
Kaffeekapsel-Spender
Form:
eckig
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Kapazität:
56 Kapseln
Material:
ABS
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 18,50*
€ 25,89*
€ 3,50*
ab € 30,19*
€ 40,52*
Lager 711
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 63,98*
€ 82,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.