Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...
Das InLine® Spiralband ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Das Spiralband wird hierbei einfach um den Bund gewickelt und kann auf die indivi...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ...
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M12/Pg9 Innendurchmesser: 10 mm Außendurchmesser: 13 mm Biegeradius: 25 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgesc...
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger W...
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M16/Pg11 Innendurchmesser: 12,4 mm Außendurchmesser: 15,7 mm Biegeradius: 30 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich au...
Dickwandig und sehr robust Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung Sehr hohe Abriebfestigkeit Sehr gute Beständigkeit gegen Öle Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm Ideal für größere ...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M20/Pg16 Innendurchmesser: 15,8 mm Außendurchmesser: 21 mm Biegeradius: 50 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausg...
Schlauchdurchmesser = 10mm Farbe = Schwarz Material = PET Schlauchlänge = 100m Umflochten = Ja Dehnbar = Ja Kabeldurchmesser min. = 10mm Kabeldurchmesser max. = 20mm Betriebstemperatur min. = -50°C...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M25/Pg21 Innendurchmesser: 22,6 mm Außendurchmesser: 28,5 mm Biegeradius: 55 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich au...
Kabelschlauch, Typ=7559026, Aussendurchmesser=25 mm, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Innendurchmesser=21.2 mm, Rollenlänge=10 m, Röhrenfarbe=Schwarz, Schlauchmateri...
Einen Kabelschlucker so führen, wie Sie ihn haben wollen und an jeder Oberfläche befestigen. Dafür sind diese einfach anzubringenden Befestigungsclips da. Die Clips sind mit superstarkem Klebeband ...