Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch (Meterware) Murrplastik 83164058 - Murrflex EWL-PA M16/P11 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102358
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164058
EAN/GTIN:
     4250738106642
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik
  • Kabelschutzschlauch
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M16/Pg11
  • Innendurchmesser: 12,4 mm
  • Außendurchmesser: 15,7 mm
  • Biegeradius: 30 mm
  • Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschutzschlauch leicht
Schlauchgröße (Metrisch):
M16
Schlauchgröße (Pg):
Pg11
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
30 mm
Durchmesser innen:
12,4 mm
Durchmesser außen:
15,7 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Kabelschutzschläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,8582*
€ 1,1182*
Lager 1454
328
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,95*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
90 22 01 SB
ab € 16,56*
Zubehör
Knipex
90 25 20
ab € 53,12*
Zubehör
Murrplastik
83621215
ab € 0,26929*
Zubehör
Murrplastik
83605052
ab € 1,9706*
Zubehör
Murrplastik
83602459
ab € 0,9082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.