FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird d...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/4-A4-L420Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/4 Außengewin...
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke ...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-DN25K-A4-L100Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Milchrohrversc...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/4-A4-L200Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/4 Außengewin...
ROTH Alu-Laserplus-Rohr im PE-Schutzrohr, Rolle 20 mm (23/28), Rolle: 50 Meter Die Verbindung eines hochwertigen, dickwandigen PE-Basisrohres zur Wasserführung, mit einer lasergeschweißten homogene...
Produktpalette: S Außendurchmesser: 25 mm Beschichtung: Unbeschichtet Kabelrohrfarbe: Metallic Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja
Kabelschutzrohrabdichtung fur Rohrinnendurchmesser 45-60 mm. System mit Abdichtmanschette und Abdichtstern. Flexibler Kunststofflaminatbeutel, der beidseitig mit Dichtmassestreifen beschichtet ist....
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...