FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird d...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/4-A4-L200Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/4 Außengewin...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: AKS ZIELONKA...
LAPP 61754035-1 SILVYN® FPAS 21 Wellrohr Schwarz 16.70 mm Meterware SILVYN® FPAS Schutzschlauch Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentl...
Größe nom. = 16mm Fitting Typ = 90° Winkel Gewindegröße = M16 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Adaptalok® IP66 90°-Winkelstück. Diese Armaturen sind ein einteiliges D...
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
Rehau RAUTITAN Universalrohr stabil 25 x 3,7 im Schutzrohr, im Ringbund a 25 m Anwendung: - für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation Zulassung: - DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346 (Sys...