FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird d...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/2-A4-L150Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewin...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-N1/2-A4-L200Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/2 NPT Außenge...
SCHÜTZ Schutzrohr längsgeschlitzt 300mm, 20 Stück im Karton 25/20, längsgeschlitzt, für Heizrohrdurchführungen in Bewegungsfugen, passend für Heizrohre bis Ø 17 mm. Auch einzeln erhältlich.
FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, ha...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-N1/4-A4-L950Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/4 NPT Außenge...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-N1/8-A4-L200Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/8 NPT Außenge...
Größe nom. = 21mm Fitting Typ = Push In Kupplung Gewindegröße = M20 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Frontplattenmontage Adaptalok® IP66. Diese Armaturen sind ein ein...
Uponor Uni Pipe PLUS weiß im Schutzrohr 16x2,0 - 25/20 blue 75m Spezifikation: Uponor Uni Pipe PLUS - Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - ...