Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
ROTH Alu-Laserplus-Rohr im PE-Schutzrohr, Rolle 20 mm (23/28), Rolle: 50 Meter Die Verbindung eines hochwertigen, dickwandigen PE-Basisrohres zur Wasserführung, mit einer lasergeschweißten homogene...
Produktpalette: S Außendurchmesser: 25 mm Beschichtung: Unbeschichtet Kabelrohrfarbe: Metallic Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja
FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, ha...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/8-A4-L150Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/8 Außengewin...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-N1/2-A4-L150Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/2 NPT Außenge...
Größe nom. = 21mm Fitting Typ = Anschlusskupplung Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Drehkupplung Adaptalok ® IP66. Diese Armaturen sind ein einteiliges Push/Twist Befe...
ROTH PE-Schutzrohr, braun, Rolle 20 mm (23/27), Rolle: 50 Meter PE-Wellrohr zum Schutz der Roth PE-Systemrohre und Roth Systemrohre Alu-Laserplus®. Ringmaterial. Dimension: 20 mm (Schutzrohr 23/28)...