Kabelschutzrohrabdichtung fur Rohrinnendurchmesser 100-150 mm (-210 mm mit Erweiterungskomponente RDSS-AD-210). System mit Abdichtmanschette und Abdichtstern. Flexibler Kunststofflaminatbeutel, der...
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
ROTH Alu-Laserplus-Rohr im PE-Schutzrohr 17 mm (20/25), Rolle: 50 Meter Ringmaterial Dimension: 17 mm (Schutzrohr 20/25) Verpackungseinheit: 50 m Die Verbindung eines hochwertigen dick- wandigen PE...
Produktpalette: S Außendurchmesser: 25 mm Beschichtung: Unbeschichtet Kabelrohrfarbe: Metallic Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja
FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird d...
Zubehörtyp = Schutzrohr Zur Verwendung mit = TWXXXX Infrarot-Temperatursensoren Zubehör für Temperatursensoren von ifm electronics. Ein großes Zubehörsortiment für die Temperatursensoren von ifm el...
75m flexibles mittleres Polyolefine-, Isolierrohr, metrisch, gewellt, grau, M 25 mm selbstverlöschend flammwidrig für die Unterputzverlegung geeignet für den Einsatz in Beton, Zwischendecken, schwi...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/4-A4-L200Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/4 Außengewin...
Größe nom. = 16mm Fitting Typ = Anschlusskupplung Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Drehkupplung Adaptalok ® IP66. Diese Armaturen sind ein einteiliges Push/Twist Befe...
Kabelschutzrohrabdichtung fur Rohrinnendurchmesser 45-60 mm. System mit Abdichtmanschette und Abdichtstern. Flexibler Kunststofflaminatbeutel, der beidseitig mit Dichtmassestreifen beschichtet ist....