Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - ADAPTAFLEX S25/10M SCHUTZROHR, VERZINKTER STAHL, 25MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464849
Hersteller:
     ABB - ADAPTAFLEX
Herst.-Nr.:
     S25/10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: S
  • Außendurchmesser: 25 mm
  • Beschichtung: Unbeschichtet
  • Kabelrohrfarbe: Metallic
  • Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - ADAPTAFLEX, S25/10M, 3464849, 346-4849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,04*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 7,504* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 167,28*
    € 199,06
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 162,66*
    € 193,57
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 140,71*
    € 167,44
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 115,48*
    € 137,42
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 103,53*
    € 123,20
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 95,57*
    € 113,73
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 89,20*
    € 106,15
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 75,04*
    € 89,30
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.