Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschlucker ø25 mm/3 m + Einzugshilfe 783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschlucker ø25 mm/3 m + Einzugshilfe 783
Dataflex Addit Kabelschlucker ø25 mm/3 m + Einzugshilfe 783
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4743319
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.783
EAN/GTIN:
     805410337834
Suchbegriffe:
Einzugshilfe Kabelschlauch
Einzugwerkzeug Kabelschlauch
Werkzeug für Kabelschlauch
Kabelschlauch
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. 1 Einzugshilfe mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
320 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kabelkanäle
1
Lieferumfang
Hilfsmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,79667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.000
ab € 7,91*
Zubehör
Dataflex
33.001
ab € 7,89*
Zubehör
Dataflex
33.003
ab € 7,90*
Zubehör
Dataflex
33.713
ab € 75,50*
Zubehör
Dataflex
33.902
ab € 5,59*
Zubehör
Dataflex
33.903
ab € 5,56*
Zubehör
Dataflex
33.762
ab € 71,40*
Zubehör
Dataflex
33.763
ab € 71,47*
Zubehör
Dataflex
33.782
ab € 20,38*
Zubehör
Dataflex
33.252
ab € 17,26*
Zubehör
Dataflex
33.253
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.