Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 15 mm, schwarz, PP, 0820 0002 010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 15 mm, schwarz, PP, 0820 0002 010
Kabelschutzschlauch, 15 mm, schwarz, PP, 0820 0002 010
Kabelschutzschlauch, 15 mm, schwarz, PP, 0820 0002 010
Artikel-Nr.:
     4502-12H4456
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0820 0002 010
EAN/GTIN:
     3597470305492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Kabelschutzspirale Typ SES PLIOZIP 15 PP Zum Schutz von Leitungsbündel, mit beliebiger Abzweigmöglichkeit, mit guter UV-Beständigkeit, guter chemischer Beständigkeit gegenüber Alkohol, Fett, Mineralöl, Heizöl und Benzin.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
16 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Wanddicke:
0.8 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, ses-sterling spiralschlauch, kabelschlauch, Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,7215*
€ 2,2415*
1 Tag
150
50
€ 6,40*
ab € 1,82223*
€ 2,35223*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SES-Sterling
0820 0102 000
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.