Raumsparendes Leitungsführungssystem Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich Leicht zu öffnen Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwer...
Leitungsschutz-Kanal 30 mm PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend, temperaturbeständig bis +60 °C, vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit V...
Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LF aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, Trenn...
GGK 4170 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 12 x 7 mm 1 St. Reinweiß GGK 4170 Leitungsführungskanal MINI clip Mini-Leitungsführungskanal, Mini Clip 7x12, Abmessungen: H 7 mm x B 12 mm x L 2000 mm, aus K...
Leitungsschutz-Kanal 30 mm PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend, temperaturbeständig bis +60 °C, vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit V...
Heidemann 09928 Mini-Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 10 x 10 mm 1 St. Reinweiß Mini-Kabelkanal 10 x 10 mm Mit doppelseitigem Klebeband und Clipdeckel. Technische Daten: Herstellerfarbe: Reinweiß · Pr...
Raumsparendes Leitungsführungssystem Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich Leicht zu öffnen Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwer...
Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LF aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, Trenn...
- dank uberstreichbarer Oberflache an jede Wandfarbe anpassbar - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - das Oberteil wird einfach auf das Unterteil aufgeclipst und ka...
kerkmann Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische, weiß Länge: 800 mm, Farbe: weiß, aus Stahl (11300210) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung ...
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...