Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF1501509016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LF1501509016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LF1501509016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98406951
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF1501509016
EAN/GTIN:
     4012740011501
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LF aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen. Kanalunterteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbare Rückhalteklammern. Ab Größe 20 x 35 mm mit oder ohne Trennwand und ab Größe 40 x 60 mm mit fester oder einrastbarer Trennwand. Richtungsänderungen sind mit Hauben-Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
150 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
15 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 40 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ATA806199016
ab € 9,90*
Zubehör
Hager
EK40040819016
ab € 2,97*
Zubehör
Hager
LF1501569016
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.