Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal FB 60x110mm vw FB6011009016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10760550
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FB6011009016
EAN/GTIN:
     4012740011211
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal FB 60x110mm vw FB6011009016

Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm vweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5460 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal hager weiss, installationskanal hager, installationskanal weiß, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
2
€ 5,90*
ab € 20,33*
€ 27,67*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 20,415*
€ 27,705*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 20,50*
€ 27,76*
2
Frei Haus
ab € 20,715*
€ 28,215*
4 Tage
120
2
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 35,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 27,705*
€ 32,96895
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,345*
€ 31,35055
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,065*
€ 29,82735
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,375*
€ 29,00625
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,415*
€ 24,29385
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 55,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,83*
Zubehör
Tehalit
LF6011039016
ab € 18,25*
Zubehör
Hager
LF6011059016
ab € 13,89*
Zubehör
Hager
FB6011069016
ab € 4,26*
Zubehör
Tehalit
LF6011049016
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.