Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal 11x13,5 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal 11x13,5 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 11x13,5 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 11x13,5 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Kabelkanal 11x13,5 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben
Artikel-Nr.:
     C1197-164-11008
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-11008
EAN/GTIN:
     4031026329499
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Raumsparendes Leitungsführungssystem
  • Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich
  • Leicht zu öffnen
  • Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber)
  • Heladuct Flex zur Befestigung mit Schrauben
  • Heladuct Flex SK mit Klebestereifen

Eingesetzt wird HelaDuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Höhe:
13.5 mm
Breite:
11.0 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
10 mm
Schlitzabstand:
8.0 mm
Schlitzbreite:
5.0 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, installationskanal weiß, anschraubkabelleiste, anschraub kabelleisten, flexibilität, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelführung, kabelleisten, Kabelschläuche, Leitungsführung, schraube, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C80788
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.