Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsfuehrungskanal, bestehend aus Unterteil, nstellbaren Kabelhalteklammern und Oberteil. Richtungsaenderungen von 90 Grad sind mit Haubenformstuecken a...
Heidemann 09952 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm 1 St. Reinweiß Kabelkanal Reinweiss 30x15 mm 15 mm Aufbauhöhe Technische Daten: Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 30 mm ...
Raumsparendes Leitungsführungssystem Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich Leicht zu öffnen Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwer...
ROLINE Kabelkanal aus leichtem, soliden Aluminium - einfach zu öffnen für schnelle und einfache Anpassbarkeit. Geschlossene Schiene zur Kabelführung an der Wand Unauffälliges Design, bestens geeign...
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
ROLINE Kabelkanal aus leichtem, soliden Aluminium - einfach zu öffnen für schnelle und einfache Anpassbarkeit. Geschlossene Schiene zur Kabelführung an der Wand Unauffälliges Design, bestens geeign...
KOPOS LHD 20X20_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 21 mm x 19 mm 1 St. Weiß Elektroinstallationskanal LHD 20x20, weiß mit Schutzfolie bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen. geeignet f...
KOPOS LHD 40X20_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 41 mm x 18 mm 1 St. Weiß Elektroinstallationskanal LHD 40x20, weiß mit Schutzfolie bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen geeignet fü...
Raumsparendes Leitungsführungssystem Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich Leicht zu öffnen Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwer...