Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke 26302133 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 9000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334012-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26302133
EAN/GTIN:
     5060429031929
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke 26302133 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 9000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Cable Safe Serie RO

Schwarz
Anzahl Kanäle: 1

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: UV-beständig,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 9000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 30 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9000 x 84 x 14 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
9000 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
UV-beständig | halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
26302133
Typ (Hersteller-Typ):
CABLE SAFE RO7/B
Einsatzbereich:
Innen/Außen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, vulcascot kabelbrücke 9 m, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 5060429031929, Vulcascot, 26302133, CABLE SAFE RO7/B, Kabelsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,89*
€ 164,76*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 130,64*
€ 164,77*
Frei Haus
ab € 145,63*
€ 198,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.