Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke VUS-018 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541371-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     VUS-018
EAN/GTIN:
     5060429030731
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke VUS-018 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Snap Fit HAZ

Schwarz
Anzahl Kanäle: 1

Diese flexible Warnkabelbrücke ist mit gut sichtbaren Markierungsstreifen auf der Längsseite versehen und deshalb die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Für Innenräume wie Büros, Lagerräume und Ausstellungsräume geeignet. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend und UV beständig.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: feuerhemmend,UV-beständig,mit Warnstreifen gelb,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 1 x 30 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 83 x 16 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
feuerhemmend | UV-beständig | mit Warnstreifen gelb | halogenfrei
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
VUS-018
Typ (Hersteller-Typ):
VUS-018
Einsatzbereich:
Innen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal 3000mm, 5060429030731, Vulcascot, VUS-018, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 77,63*
€ 4,00*
ab € 57,85*
€ 77,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.