Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke 26302135 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 2 9000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334014-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26302135
EAN/GTIN:
     5060429031806
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke 26302135 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 2 9000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Cable Safe Serie RO

Schwarz
Anzahl Kanäle: 2

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: UV-beständig,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 9000 mm · Weitere technische Daten: Abmessungen Kanäle:
1 x 25 x 10 mm · 1 x 15 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9000 x 88 x 14 mm
Anzahl Kanäle:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
9000 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
UV-beständig | halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
26302135
Typ (Hersteller-Typ):
CABLE SAFE RO6
Einsatzbereich:
Innen/Außen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, vulcascot kabelbrücke 9 m, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 5060429031806, Vulcascot, 26302135, CABLE SAFE RO6, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 165,24*
€ 201,33*
Frei Haus
ab € 160,64*
€ 201,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.