Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke 5.01005.9022 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Schwarz, Gelb Anzahl Kanäle: 6 1500 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419616-BP
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.01005.9022
EAN/GTIN:
     4045597001005
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa Kabelbrücke 5.01005.9022 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Schwarz,Gelb Anzahl Kanäle: 6 1500 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke EasyLoader Max HD

Schwarz,Gelb
Anzahl Kanäle: 6

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 6 · Belastbarkeit: PKW,Gabelstapler,Fußgänger · Bestückung: von oben · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Kabelbrücken-Besonderheiten: extrem belastbar,PVC-frei,gelb-schwarze Kennzeichnung · Material: TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 2 x 18 mm · 2 x 14 · 2 x 10 mm

Lieferumfang:
Kabelbrücke mit Deckel,2 Endkappen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1500 x 250 x 24 mm
Anzahl Kanäle:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Serpa
Bestückung:
von oben
Kabelbrücken-Besonderheiten:
extrem belastbar | PVC-frei | gelb-schwarze Kennzeichnung
Farbe:
schwarz | gelb
Belastbarkeit:
PKW | Gabelstapler | Fußgänger
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herst.-Teilenr.:
5.01005.9022
Typ (Hersteller-Typ):
B25
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz gelb, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Serpa, 5.01005.9022, B25, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 168,71*
€ 206,96*
€ 4,95*
ab € 201,72*
€ 246,82*
€ 4,95*
ab € 202,67*
€ 246,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,96*
€ 246,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,53*
€ 245,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,62*
€ 241,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,81*
€ 227,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,71*
€ 200,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 168,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.