Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Gürteltasche Solar inkl. 4 Tlg 170477 ElektrikerInnen, HandwerkerInnen Werkzeug-Gürteltasche bestückt 5te


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827130-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170477
EAN/GTIN:
     4021103097519
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Cimco Gürteltasche Solar inkl. 4 Tlg 170477 Elektriker,Handwerker Werkzeug-Gürteltasche bestückt 5teilig

Gürteltasche Wave Solar Automatic

Integrierte Schwingfunktion hält die Tasche immer in Waage
Ideal für Arbeiten auf Dach, Leiter oder anderen geneigten Arbeitsplätzen
Mit Gürtelbefestigung und zahlreichen Laschen und Schlaufen

Gürteltasche Set Solar Wave L mit Schwingfunktion inkl. 4 Werkzeugen.

Ausstattung:
Click 'n' crimp PV MC 4
Crimpzange Solar für alle gängigen MC4-Solar-Steckverbinder 2,5 – 6 mm²
Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für gleichbleibend hohe Crimp-Qualität
Hebelübersetzung für geringen Kraftaufwand
Ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen
Profileinsatz werkzeuglos auswechselbar
ABISOLIERER PV-STRIP
Für PV-Leitungen, Energie- und Sicherheitskabel von 2,5 – 6 mm²
Längenanschlag 8,5 und 15 mm, für den Anschluss gängiger PV-Stecker
Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
Mit Befestigungsclip
Photo voltaik MC4-Entriegelungswerkzeug
Entriegelungswerkzeug zum Lösen der Steckverbindung der Photovoltaik-Verbinder
KABELBINDER , UV -BESTÄNDIG, schwarz
UV-beständige Kabelbinder aus PA 6.6 mit bis zu 10-fach erhöhter Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Kabelbindern
Kälteresistent bis -40°C, ideal für den Einsatz im Außenbereich
Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Elektriker,Handwerker · Gewicht: 1230 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Lieferumfang:
1x Gürteltasche WAVE 17 0476
1x Click‘n‘crimp PV MC4 10 6034
1x Abisolierzange SOLAR 10 0774
1x Photovoltaik-MC 4 Entriegelungswerkzeug 18 0004
1x VPE (100 Stück) 4.5 x 200 mmKabelbinder, UV- und kältebeständig 18 1722

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 70 x 225 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Anwendungsbereich (Werkzeug):
ElektrikerInnen | HandwerkerInnen
Gewicht:
1230 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Gürteltasche bestückt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderpistole, Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Solartasche, Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, cimco kabelbinderzange, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, werkzeugtasche schwarz, Cimco, 170477, Gürteltasche Solar inkl. 4 Tlg, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 196,32*
€ 234,70*
Frei Haus
ab € 209,73*
€ 250,00*
Frei Haus
ab € 209,89*
€ 252,21*
Frei Haus
ab € 212,18*
€ 252,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 278,66*
€ 326,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
100774
ab € 82,17*
Ähnlich
Cimco
120047
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.