Kabelbinder, Typ=PCT-0300-050-GY-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=286 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Grau, Halogenfrei=Ja, Kabe...
Der Wiederöffnungsbinder LRT bietet neben der hohen Abbindefestigkeit von 535 N eine Rückschlauföse. Das überstehende Bandende kann durch diese Öse geführt werden. So wird das Band gegen versehentl...
Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in unbeschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Da...
491094, Kabelbinder 7,5 x 280 mm, Rot SELFIT - Serie Inhalt = 2 x 50 Stück Kabelbinder aus Nylon mit Beschriftungsfeld von 83 x 51 mm, das zur Identifizierung des Kabels dient. Die Binder sind über...
2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei Schützt vor eindringendem Schmutz und Sta...
Unsere Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateu...
Kabelbinder, Typ=PCT-0300-050-PL-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=286 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Violett, Halogenfrei=Ja, K...