Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-150-00700
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-00700
EAN/GTIN:
     4031026216102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
  • Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
  • Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
85.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,39371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 235,59*
€ 280,3521
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 235,12*
€ 279,7928
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 226,18*
€ 269,1542
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 221,68*
€ 263,7992
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 196,30*
€ 233,597
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.