Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Edelstahlkabelbinder 330x5mm sw YRL-5-330-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-344371
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0079
EAN/GTIN:
     5414363125044
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
ABB Stotz S&J T&B Edelstahlkabelbinder 330x5mm sw YRL-5-330-BC Breite des Bandes 5mm, Bandlänge 330mm, Banddicke 0,61mm, Max.

Bündeldurchmesser 95mm, Min.

Haltekraft 1334N, Einsatztemperatur -80 ...

150°C, Ausführung ohne Verzahnung, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte rostfreier Stahl 316 (V4A), Oberfläche kunststoffbeschichtet, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Lösbarer Verschluss, Befestigungsart ohne, Edelstahlkabelbinder, Wiederloesbarer Typ, 330x5 mm, schwarz, Polyester, Antimagnetischer Edelstahl Klasse 316

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
330 mm
Banddicke:
0.61 mm
Max. Bündeldurchmesser:
95 mm
Mindesthaltekraft:
1334 N
Einsatztemperatur:
-80 °C | 150 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl 316 (V4A)
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 300er-Kabelbinder, 400-er-Kabelbinder, Außenkabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Edelstahl, Edelstahlkabelbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Kabelband
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,31*
€ 123,31*
€ 5,46*
ab € 103,83*
€ 128,33*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,67*
€ 131,07*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,88*
€ 132,62*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 117,37*
€ 144,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,69*
€ 172,1811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,45*
€ 168,3255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,40*
€ 162,316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,52*
€ 160,0788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,37*
€ 139,6703
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.